Ruční ráčna jemný zub, přepínatelný,, s pevným čtyřhranem 1/4 palce, 80 zubů, s QuickRelease, délka 117 mm

Artiklové číslo: 632355 1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
218 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Celková délka 117 mm
Počet břitů 80
Pracovní úhel 4,5 stupeň
Povrch chromovaný
Druh produktu Ráčna
USP1 jemný zub, přepínací,
USP2 80 zubů, s rychlospojkou QuickRelease, délka 117 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632355 1/4
EAN / GTIN 4018754235902
Číslo výrobce 11111020
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

S vyhazovačem a páčkou pro přepínání pravého a levého chodu, pracovní úhel 4,5°.
Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

Norma:

Robustní celoocelová ráčna s krátkým, štíhlým tvarem. Zejména vhodná k použití v zúžených pracovních místech. S ergonomickou opěrou prstů na konci rukojeti. Zalomená v úhlu 15°.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.