Ruční ráčna oboustranná, s pevným čtyřhranem 1/4 palce, neprůstřelné provedení, pracovní úhel 18°, délka 115 mm, Hlava leštěná,

Artiklové číslo: 632060 1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Celková délka 115 mm
Počet břitů 20
Pracovní úhel 18 stupeň
Materiál Chromvanadiová ocel
S kloubovou hlavou ne
S výkyvnou hlavou ne
S vyhazovačem ne
S funkcí kladiva ne
S funkcí QuickRelease ne
Hlava ráčny, kterou nelze uvolnit od rukojeti ne
Otočná rukojeť ne
Upínací otvor na konci rukojeti ne
Druh produktu Ráčna
USP1 přepínací
USP2 S kuličkovou pojistkou, pracovní úhel 18°, délka 115 mm, leštěná hlava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632060 1/4
EAN / GTIN 4000896038558
Číslo výrobce 863P
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Provedení:

S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.
Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

Norma:

DIN 3122-D 6,3
Robustní celoocelová ráčna s krátkým, štíhlým tvarem. Zejména vhodná k použití v zúžených pracovních místech. S ergonomickou opěrou prstů na konci rukojeti. Zalomená v úhlu 15°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.