• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

FSM-C kotouč na řezání spár 450x5x35 PREMIUM starý beton

Artiklové číslo: 631830
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
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631830
EAN / GTIN 9009016318308
Číslo výrobce 631830
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Stroje do 25 kW / hydraulické pohony do 50 kW , měkké až velmi tvrdé agregáty. Podrobnosti: Svařování laserem až do průměru 1 200 mm. Speciální tvar segmentu s ochrannou funkcí proti předčasnému opotřebení hlavního kotouče v oblasti spoje (efekt podřezání).

Charakteristika:

  • Tvar: C77W 50088B DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 20 - 5 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • Rozměry (D x H x V): 450 x 5 x 35 mm
  • Průměr: 450 mm
  • Tloušťka: 5 mm
  • Otvor: 35 mm
  • Velikost jádra: 38
  • Nástroj pro: Řezač spár

Výhoda:

  • Trvale rychlý řezný výkon a znatelně hladký chod
  • Velmi dlouhá životnost.

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Řezač spár