Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® krátká, Profil Torx®: TX27

Artiklové číslo: 631809 TX27
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
129 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Celková délka L 36 mm
Rozměr profilu 5 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Výrobní proces kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX27
Povrch matně chromované
Norma DIN 3120
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631809 TX27
EAN / GTIN 4062406265397
Číslo výrobce 631809 TX27
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.