12hranná hlavice, 1/4 palce palcové provedení 1/2 palec

Artiklové číslo: 630932 1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
606 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/4

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1/2 palec
Upínací 4hran 1/4 palec
⌀ na hnané straně 17,6 mm
Délka 24,8 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630932 1/2
EAN / GTIN 4062406309671

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní čtyřhran s otvorem.
Úzce tolerované klíčové otvory s profilem HT Drive šetří hlavy šroubů i matice. Tenkostěnný pro práce i na těch nejužších místech.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.
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
    Rozměr klíče (palec) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku