Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 39-dílná

Artiklové číslo: 630300

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 39 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630300
EAN / GTIN 4045197161710
Číslo výrobce 630300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.
Systémový box z téměř nerozbitného plastu ABS s integrovaným kováním a novým, pohodlným rychlouzávěrem. Všechny nástroje jsou uložené ve speciálně tvarované vložce z PUR molitanu a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M8
a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M10.
Pro šrouby Phillips a Pozidriv se závitem M2 − M6, šrouby s drážkou se závitem M2 − M4
a pro vnitřní šrouby TORX® se závitem M2,5 − M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 12 ks č. 631029 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
6-hran. BITY C 6,3 s přídržným kroužkem: 5 ks podobné č. 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8
bity pro Phillips C 6,3: 3 ks č. 675310 vel. 1; 2; 3
BIT Pozidriv C 6,3: 1 ks č. 675320 vel. 2
Ploché BIT nástavce C 6,3: 4 ks č. 675250
vel. 3; 4; 5,5; 6,5
BITY pro Torx® C 6,3: 8 ks č. 675340
vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Adaptér na bity: 1 ks podobný
č. 676800 vel. 4/4
Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632830
Prodloužení: 2 ks č. 632430
vel. 50; 100
Kardanův kloub: 1 ks č. 633530
Ráčna: 1 ks č. 632030
Uložení v: Plastový box ABS s rychlouzávěrem