Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada nástrčných klíčů 1/4 palce; 1/2 palcový čtyřhran 38dílná

Artiklové číslo: 630013

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 38 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630013
EAN / GTIN 4045197219107
Číslo výrobce 630013
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M20.
Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M18.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

1/4palcové nástrčné hlavice 6hranné: 9 ks č. 631030 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
1/2palcové nástrčné hlavice 6hranné: 10 ks č. 642230 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
1/4palcové zástrčné hlavice 6hranné: 3 ks č. 631730 vel. 3; 4; 5
1/2palcové zástrčné hlavice 6hranné: 5 ks č. 643230 vel. 6; 8; 10; 12; 14
Vratidlo 1/4 palce: 1 ks č. 633030
Vratidlo 1/2 palce: 1 ks č. 641330
1/4palcový nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632830
Prodloužení 1/4 palce: 2 ks č. 632430 vel. 50; 150
Prodloužení 1/2 palce: 2 ks č. 641030 vel. 130; 255
Kardanový kloub 1/4 palce: 1 ks č. 633530
Kardanový kloub 1/2 palce: 1 ks č. 641630
Ráčna 1/4 palce: 1 ks č. 632030
Ráčna 1/2 palce: 1 ks č. 640030
Uložení v: ABS plastový box