Kloubový klíč na čelní otvory přímý, Největší ⌀ / jmenovitý ⌀ čepu: 80/6mm

Artiklové číslo: 628800 80/6
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
520 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Největší ⌀ / jmenovitý ⌀ čepu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení kloub (otočný)
Celková délka L 220 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch černěné
Označení výrobce 764
Výška čepele a 6 mm
Šířka čepele b 21 mm
Druh produktu Klíč na čelní otvory
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby se dvěma otvory (upínač/Snake-Eye)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628800 80/6
EAN / GTIN 4020772041076
Číslo výrobce 41079
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Speciální ocel, svisle broušená, popuštěná na brunýrovaný odstín.
S pevným čepem.

Použití:

Pro matice se dvěma otvory.

Poznámka:

⌀ čepu = jmenovitý ⌀ čepu 0,1 mm; toleranční pole h12.