Hákový klíč s čepem 68/75 mm

Artiklové číslo: 628500 68/75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
321 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1810A
Označení výrobce DIN 1810B
Pro matice s vnějším ⌀ 68 mm - 75 mm
Celková délka 240 mm
⌀ čepu 6 mm
Druh produktu Hákový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628500 68/75
EAN / GTIN 4020772054977
Číslo výrobce 54973

Popis

Provedení:

Speciální ocel, svisle broušená, kalená a popuštěná na brunýrovaný odstín.
Hákový klíč s čepem dle DIN 1810 B.

Použití:

Pro matice s otvory na obvodu DIN 1816.
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
    Pro matice s vnějším ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku