{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Počet přepážek | 7 ks | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Povrch | chromované; niklované | |
| Označení výrobce | 6-kant-Schraubendreher-Satz, gerade, mit 3K-TPE-Heft | |
| Barva | Modrá; Oranžová; Stříbrná | |
| Provedení | rovné | |
| Počet kusů nářadí | 7 | |
| Včetně velikostí | 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Set / sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť |
| Katalogové číslo | 627726 7 | |
| EAN / GTIN | 4067263013358 | |
| Číslo výrobce | 627726 7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |