1000hranný úhlový šroubovák, Pro šrouby: M6

Artiklové číslo: 627530 M6
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
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním tisícihranem (XZN)
S kulovou hlavou ne
Materiál chromvanadiová ocel
Délka ramen 28 mm; 80 mm
Povrch niklované
Provedení zalomené
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním tisícihranem (XZN) M6
Druh produktu Úhlový klíče
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627530 M6
EAN / GTIN 4027539122399
Číslo výrobce 700-060-02
Výrobce/odpovědná osoba HaFu Werkzeugfabrik H.J.Fuhrmann GmbH, Egenstraße 57-63, 58339 Breckerfeld, Deutschland, www.hafu.de

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kompletně kalená (houževnatá). Chromvanadiová ocel, povrch niklovaný.
Pro šrouby XZN.

Vhodné pro:

Sada úhlových klíčů s tisícihranem č. 627535.