6hranný šroubovák s kulovou hlavou, se silovou rukojetí palcové provedení 5/64 palec

Artiklové číslo: 627513 5/64
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
504 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 5/64 palec
Délka čepele 100 mm
Celková délka 187 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Materiál Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti Vícekomponentový plast
Provedení stopky Stopka 6hran
Povrch chromované
Otočná koncovka ne
S kulovou hlavou ano
Vyhnutá čepel ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627513 5/64
EAN / GTIN 4062406312480

Popis

Provedení:

Rovná 6-hranná stopka s kulovou hlavou.
Vícekomponentová silová rukojeť. Nárazuvzdorné jádro s pohodlnou zónou optimalizovanou pro utahovací moment a pohodlí. Čepel z chromvanadiové oceli, pochromovaný povrch.
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
    Šestihran (palec) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku