6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenem chromovaný, 6hran: 8mm

Artiklové číslo: 627381 8
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
81 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ano
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Délka ramen 208 mm; 24 mm
Povrch chromované
Celková délka L 232 mm
Provedení zalomené
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 8 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 8
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou
Druh produktu Úhlový klíče
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627381 8
EAN / GTIN 7610733282937
Číslo výrobce PB 2222.L 8

Popis

Provedení:

Velmi krátké rameno s flexibilním úhlem (90°– 100°), kulová hlava šikmo nasaditelná až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Výhoda:

Flexibilní úhel u krátkého ramena (90°– 100°).
90° ke vsunutí: Dobře dosažitelná jsou také velmi obtížně přístupná místa.
100° k práci: Díky možnému volnému prostoru pro ruce je zaručena příjemná a bezpečná práce.

Materiál:

Povrch niklovaný a chromovaný.