6hranný úhlový klíč, dlouhý niklovaný, Šestihran: 5mm

Artiklové číslo: 627323 5
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
358 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ano
Materiál chromvanadiová ocel
Délka ramen 165 mm; 33 mm
Povrch kalené; niklované
Provedení zalomené
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 5 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627323 5
EAN / GTIN 4062406377168
Číslo výrobce 627323 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
Chromvanadiová ocel, zcela tvrzená (houževnatá), poniklovaný povrch.