Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada 6hranných úhlových klíčů s přídržnou kuličkou, chromovaný, Počet šroubováků: 9

Artiklové číslo: 627131 9

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627131 9
EAN / GTIN 4045197161611
Číslo výrobce 627131 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pružná přídržná kulička z vysoce kvalitní oceli bezpečně drží uchopené šrouby ve všech polohách, i při nakloněném šroubu. Tato přídržná funkce dělá z klíče ideální nástroj, zejména tehdy, pokud je nutno zavádět šrouby do vodorovných, nebo šikmých hlubokých otvorů a zde je zašroubovávat.
Plastový držák umožňuje snadné vyjmutí každého klíče, aniž by bylo nutno hýbat s ostatními.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný.

Obsah:

Po 1 klíči č. 627130 – od 3 mm s přidržovací kuličkou: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Uložení v: plastový držák