Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

6hranný úhlový klíč s přídržnou kuličkou, chromovaný, 6hran: 6mm

Artiklové číslo: 627130 6

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 6 mm
Materiál Chromvanadiová ocel
Délka ramen 184×38 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Přídržná funkce ano
Povrch chromované
Kulová hlava na dlouhém rameni ano
Dlouhé provedení ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627130 6
Číslo výrobce 627130 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pružná přídržná kulička z vysoce kvalitní oceli bezpečně drží uchopené šrouby ve všech polohách, i při nakloněném šroubu. Tato přídržná funkce dělá z klíče ideální nástroj, zejména tehdy, pokud je nutno zavádět šrouby do vodorovných, nebo šikmých hlubokých otvorů a zde je zašroubovávat.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný.