6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkou chromovaný, Šestihran: 1,5mm

Artiklové číslo: 627128 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Délka ramen 14 mm; 90 mm
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 1,5 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou
S kulovou hlavou ano
Druh produktu Úhlový klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627128 1,5
EAN / GTIN 4045197954893
Číslo výrobce 627128 1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pružná přídržná kulička z vysoce kvalitní oceli bezpečně drží uchopené šrouby ve všech polohách, i při nakloněném šroubu. Tato přídržná funkce dělá z klíče ideální nástroj, zejména tehdy, pokud je nutno zavádět šrouby do vodorovných, nebo šikmých hlubokých otvorů a zde je zašroubovávat.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný.