6hranný úhlový klíč, dlouhý fosfátovaný, Šestihran: 1,5mm

Artiklové číslo: 626125 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
240 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chromvanadiová ocel
Délka ramen 92×16 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Dlouhé provedení ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626125 1,5
EAN / GTIN 4045197921956
Číslo výrobce 626125 1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka dle DIN 2936 L, plochy čel rovné s fazetkou. Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá).
Povrch manganově fosfátovaný.

Poznámka:

Úhlové klíče HOLEX jsou dostupné také v palcových velikostech (č. 626108 a č. 626128).