6hranný úhlový klíč, dlouhý niklovaný, Šestihran: 12mm

Artiklové číslo: 626105 12
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
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup
Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou
ne
Materiál
chromvanadiová ocel
Délka ramen
262 mm; 57 mm
Povrch
niklované
Provedení
zalomené
Úhel
90
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem
12 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem
12
Druh produktu
Úhlový klíče
Pohon
Rukojeť
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626105 12
EAN / GTIN 4045197921673
Číslo výrobce 626105 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka dle DIN 2936 L, plochy čel rovné s fazetkou. Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá).
Povrch niklovaný.