6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavou chromovaný, 6hran: 6mm

Artiklové číslo: 626082 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
312 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 6 mm
Materiál Chromvanadiová ocel
Délka ramen 100×28 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Přídržná funkce ne
Povrch chromované
Kulová hlava na dlouhém rameni ano
Úhel 100 stupňů ne
Dlouhé provedení ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626082 6
EAN / GTIN 4062406570361
Číslo výrobce 626082 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; optimální délky ramen. S kulovou hlavou možnost šikmého použití až do sklonu 30°.
Hex-Plus od velikosti 2 mm.
Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku