{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| S kulovou hlavou | ne | |
| Počet přepážek | 9 ks | |
| Povrch | Fosfátováno | |
| Označení výrobce | 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz phosphatiert | |
| Provedení | zalomené | |
| Počet kusů nářadí | 9 | |
| Včetně velikostí | 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Druh produktu | Úhlový klíče | |
| Set / sada | ano | |
| Pohon | Nedostupné | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 626077 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197921536 | |
| Číslo výrobce | 626077 9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |