Sada 6hranných úhlových klíčů práškově nanášený lak, Počet klíčů: 7

Artiklové číslo: 626050 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
583 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ne
Počet přepážek 7 ks
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch chromované; niklované; s práškovým lakem
Řada Rainbow
Provedení zalomené
Počet kusů nářadí 7
Včetně velikostí 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Set / sada ano
Pohon Nedostupné
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626050 7
EAN / GTIN 7610733253401
Číslo výrobce PB 210.H-6 RB

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; optimální délky ramen. Speciální slitina PB Swiss Tools, poniklovaná a chromovaná, s práškově nanášeným lakem pro snadné nalezení díky nápadnému barevnému značení „Rainbow“.

Rozsah dodávky:

Uložení v: plastový držák
Po 1 úhlovém šroubováku č. 626034, práškově nanášený lak: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6