6hranný úhlový klíč niklovaný 5/64 palec

Artiklové číslo: 626039 5/64
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
368 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 5/64 palec
Délka ramen 52×18 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626039 5/64
EAN / GTIN 4045197921765

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou. Povrch niklovaný.
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
    Šestihran (palec) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku