Šroubovák pro šrouby Torx®, dlouhý, s příčnou rukojetí, Profil Torx®: TX30

Artiklové číslo: 625231 TX30
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
347 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup
Pro šrouby s vnitřním TORX®
Provedení
rovné
Materiál
speciální ocel / zvláštní slitina
Délka čepele l1
200 mm
Celková délka L
232 mm
Typ rukojeti
Příčná rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX®
TX30
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX®
Černý hrot
Druh produktu
Šroubovák
Povrch
matně chromované
Pohon
Rukojeť
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625231 TX30
EAN / GTIN 4045197950543
Číslo výrobce 625231 TX30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorná příčná rukojeť z plastu. Čepel ze speciální vanadiové oceli, matně chromovaná, hroty černé.