Úhlový klíč pro šrouby Torx®, s rádlováním, Profil Torx®: TX20

Artiklové číslo: 625037 TX20
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
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
S kulovou hlavou ne
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Délka ramen 154 mm; 25 mm
Povrch chromované; niklované
Celková délka L 154 mm; 25 mm
Provedení zalomené
Úhel 90
Vlastnosti rukojeti Vroubkované
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX20
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním TORX® ne
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Černý hrot
Druh produktu Úhlový klíče
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625037 TX20
EAN / GTIN 7610733281893
Číslo výrobce PB 3411.20

Popis

Provedení:

Zalomená stopka, kompletně kalená (houževnatá). Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Špička černá.

Výhoda:

Díky žebrování podle ISO 13444 typ B se zvyšuje schopnost uchopení ve vlhkém nebo zaolejovaném prostředí a tím vzrůstá i bezpečnost.