• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Úhlový klíč pro Torx® fosfátovaný, Profil Torx®: TX60

Artiklové číslo: 624855 TX60
Sleva
158,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX60
Délka ramen 120×38 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál Chromvanadiová ocel
Provedení stopky zalomené
Povrch fosfátované
Kulová hlava na dlouhém rameni ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 624855 TX60
EAN / GTIN 4045197563057
Číslo výrobce 624855 TX60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka; kompletně kalená (houževnatá).

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.