Nástrčný klíč s příčnou rukojetí, délka čepele 125 mm, Rozměr klíče: 9mm

Artiklové číslo: 622711 9
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
182 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ rukojeti Příčná rukojeť
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 157 mm
Délka čepele l1 125 mm
Povrch matně chromované
Provedení rovné
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 9 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 622711 9
EAN / GTIN 4045197950208
Číslo výrobce 622711 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Čistě opracovaná, hluboká 6hranná hlava klíče.
Nárazuvzdorná příčná rukojeť z plastu. Čepel ze speciální vanadiové oceli, povrch matně chromovaný.