Nástrčný klíč s příčnou rukojetí, délka čepele 200 mm, Rozměr klíče: 11mm

Artiklové číslo: 622601 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ rukojeti Příčná rukojeť
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka L 275 mm
Délka čepele l1 200 mm
Povrch chromované; niklované
Barva červená
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 11 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 622601 11
EAN / GTIN 7610733291328
Číslo výrobce PB 1202.11-230

Popis

Provedení:

Čistě opracovaná, hluboká 6hranná hlava klíče.
Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s elastomerovým pláštěm šetrným k pokožce a jádrem z obzvláště pevného a nárazuvzdorného polypropylenu. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.