{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 14 mm | |
Rozměr klíče 2 | 15 mm | |
Délka klíče L | 227 mm | |
⌀ hlavy D1 | 19,7 mm | |
⌀ hlavy D2 | 20,9 mm | |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | |
Druh produktu | Nástrčný klíč |
Katalogové číslo | 621400 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754025732 | |
Číslo výrobce | 43011415 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný kloubový klíč 14X15 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
1 188,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
906 ks okamžitě k dodání
527,00 CZK
114,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč |
⌀ hlavy D1 | 19,7 | 21,6 |
Délka klíče L | 227 | 240 |
Rozměr klíče 1 | 14 | 14 |
Rozměr klíče 2 | 15 | 15 |
⌀ hlavy D2 | 20,9 | 21,6 |
Druh produktu | Nástrčný klíč | Nástrčný klíč |