Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Oboustranný nástrčný klíč 14X15 mm

Artiklové číslo: 620500 14X15

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 14 mm
Rozměr klíče 2 15 mm
Celková délka 143 mm
Otvor pro ⌀ roubíku 6 mm
Stopka s vnějším 6hranem S 14 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Výrobní postup kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 620500 14X15
Číslo výrobce 620500 14X15

Popis

Provedení:

Kované; s masivní 6-hrannou stopkou pro klíče a příčným otvorem pro roubík. Velmi silné; s hlubokými vnitřními 6-hrany pro vyčnívající čepy.

Norma:

Podobné DIN 896 A.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku