Utahovák rozpěrných šroubů, pro ⌀ čepů: 6mm

Artiklové číslo: 619601 6
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro ⌀ čepů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu obtahovací zařízení
Vnější 6hran 22 mm
Materiál ocel
Celková délka 60 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 619601 6
EAN / GTIN 4069515059572
Číslo výrobce 619601 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pevné ocelové těleso s průchozím podélným otvorem. Sevření rozpěrných šroubů je šetrné díky třem válcům v excentrickém uspořádání. Přístroj stačí nasadit na svorník a otočit. Upnutí a uchycení svorníku proběhne samočinně. Ocelové těleso o velikosti 6 až 12 s vnitřním čtyřhranem o velikosti 1/2 palce.
Náš utahovák a vytahovák rozpěrných šroubů je vysoce kvalitní nástroj, který byl vyvinut, aby vám pomohl při montáži a demontáži rozpěrného šroubu. Ať už jste profesionální mechanik, domácí kutil nebo majitel vozidla, tento všestranný nástroj vám usnadní práci a ušetří vám drahocenný čas a námahu.

Utahovák a vytahovák rozpěrných šroubů je vyrobený z robustního materiálu s dlouhou životností, který zaručuje spolehlivý výkon. Nástroj má 1/2palcovou čtyřhrannou přípojku pro ráčny a pomůcku pro 6hranný klíč, která umožňuje pohodlnou manipulaci. To je obzvláště důležité, pokud pracujete se silnými rozpěrnými šrouby, které mohou nabízet silný odpor.

Funkce utahováků a vytahováků rozpěrných šroubů zahrnují:
  • Funkce utahováku: Pomocí této funkce můžete svorník přesně a bezpečně zašroubovat do příslušného závitu.
  • Funkce vytahováku: Někdy je nutné poškozený nebo zaseknutý svorník odstranit. V takových případech se používá funkce vytahováku. Vytahovák je koncipován tak, aby se zavedl do stávajícího závitu rozpěrného šroubu a otáčením působil na šroub konstantní a kontrolovanou sílu. To usnadňuje vyšroubování, i když je šroub silně zaseknutý.
  • Všestrannost: Náš utahovák a vytahovák svorníků dodáváme v různých velikostech, aby vyhovoval požadavkům různých svorníků. Pro dosažení optimálních výsledků si můžete vybrat ten správný nástroj pro vaši specifickou aplikaci.
  • Odolnost a spolehlivost: Nástroj je vyroben z vysoce kvalitní chromvanadiové oceli, která zaručuje dlouhou životnost a spolehlivý výkon. Sevření rozpěrného šroubu se provádí šetrně pomocí tří excentricky uspořádaných válců, které se samočinně upínají. Můžete se spolehnout na to, že náš utahovák a vytahovák s rozpěrnými šrouby plní své funkce bezvadně i při náročných úlohách a opakovaném použití.

Náš utahovák a vytahovák rozpěrných šroubů je ideálním nástrojem k efektivnímu zašroubování nebo vyšroubování rozpěrného šroubu, ať už se jedná o opravu automobilů, strojírenství, obrábění kovů nebo jiné aplikace. Investujte do kvality a usnadněte si práci s naším spolehlivým utahovákem a vytahovákem rozpěrných šroubů.

Použití:

K zašroubování a vyšroubování rozpěrných šroubů. Pro pravé i levé utahování.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaný povrch.