Rázový očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 85mm

Artiklové číslo: 619161 85
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
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení rovné
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 362 mm
Norma DIN 7444
Povrch Fosfátováno
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 85 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 128 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 619161 85
EAN / GTIN 4062406097769
Číslo výrobce 619161 85
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný s krátkou silnou profilovanou stopkou a zesíleným koncem.

Norma:

DIN 7444

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.