Rázový očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 55mm

Artiklové číslo: 619000 55
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Zelená
Provedení rovné
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 55 mm
Druh produktu Klíče
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch lakované
Norma DIN 7444
Celková délka L 300 mm
Sada ne
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 619000 55
EAN / GTIN 4018754023219
Číslo výrobce 42010055
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný s krátkou silnou profilovanou stopkou a zesíleným koncem.
Extrémně tenké očko, přesně tolerovaná velikost klíče pro šroubování na nejužších místech. Očko je vyšší než normované matice, díky tomu nedochází k zaseknutí klíče. Silnější než jakýkoliv šroub.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, zelený lak.