Těžký očkový klíč (bez trubky), Rozměr klíče: 65mm

Artiklové číslo: 618500 65
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
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 355 mm
Povrch chromované
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 65 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 98 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 618500 65
EAN / GTIN 4010886603482
Číslo výrobce 8651 / 440 C 65
Výrobce/odpovědná osoba Carl Walter GmbH & Co. KG, Hahnerberger Str. 82, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.cwalter.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, těžké provedení, cca 80° zalomený. Odpružený aretační kolík pro nástrčnou trubku č. 618600 / 618610.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.