FSL-C kotouč na řezání spár 1000x4,4x25,4 PREMIUM starý beton

Artiklové číslo: 615341
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 615341
EAN / GTIN 9003176153410
Číslo výrobce 615341
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Stroje do 15 kW , měkké až velmi tvrdé agregáty. Podrobnosti: Laserem svařované až do průměru 1 200 mm. Speciální tvar segmentu s ochrannou funkcí proti předčasnému opotřebení kulatiny v oblasti spoje (efekt podřezání). Vhodné pro renovace, demolice a rozebírání silnic, dálnic, letišť, mostů a průmyslových hal. Také pro odstraňování poškozených betonových desek a pro průrazy desek do tloušťky 50 cm. Nástroje se vyznačují extrémně rychlým řezným posuvem, velmi dlouhou životností a nízkým řezným tlakem, který chrání stroj.

Charakteristika:

  • Tvar: C77W 50088D DIAMANTOVÁ KOTOUČOVÁ PILA
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 20 - 4,4 - 10
  • Rozměry (D x H x V): 1000 x 4,4 x 25,4 mm
  • Průměr: 1000 mm
  • Tloušťka: 4,4 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Velikost jádra: 38
  • Nástroj pro: Řezač spár

Výhoda:

  • Trvale rychlý řezný výkon a znatelně hladký chod
  • Velmi dlouhá životnost.

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Řezač spár