{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr klíče | 8 mm | |
| Délka klíče L | 140 mm | |
| Šířka čelisti b | 18,6 mm | |
| Výška čelisti h1 | 4,6 mm | |
| Výška očka h2 | 6,5 mm | |
| ⌀ očka D | 16,8 mm | |
| Úhel uchopení | 5 stupeň | |
| Výrobní postup | Zápustkově kované | |
| Materiál | Chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromovaný | |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
| S výkyvnou hlavou | ne | |
| Přepínatelná ráčna | ano | |
| Druh produktu | Maticový klíč |
| Katalogové číslo | 614905 8 | |
| EAN / GTIN | 3662424064968 | |
| Číslo výrobce | 467BR.8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de |