• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Adaptér pro očkové klíče s ráčnou, Typ: 1

Artiklové číslo: 614850 1
Sleva
240,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínání OK 10 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Čtyřhranný adaptér

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614850 1
EAN / GTIN 4045197235800
Číslo výrobce 614850 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

6hranná stopka s odpruženou kuličkou resp. tlačným prvkem pro uchycení v očkovém klíči.
Vnější čtyřhran dle DIN 3120 s vyhazovačem pro upínání nástrčných hlavic.

Výhoda:

Díky adaptéru se očkový klíč s ráčnou s OK 10, 13 resp. 19 mm stane ráčnou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Očkový klíč s ráčnou č. 614800614820, 614845 a 614870614875 vždy v rozměru klíče 10.