• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený, Rozměr klíče: 15mm

Artiklové číslo: 614820 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr otáčení lze přepínat ano
Celková délka L 200 mm
Maximální přípustný točivý moment 200
Počet zubů 72
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Barva Stříbrná
Provedení zalomené
Úhel 15
S funkcí ráčny ano
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 15 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614820 15
EAN / GTIN 4045197218803
Číslo výrobce 614820 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.
Ráčnový očkoplochý klíč GARANT kombinuje výhody klasického otevřeného klíče s efektivitou přesného ráčnového mechanismu. Jako součást vlastní prémiové značky GARANT se vyznačuje kvalitním zpracováním, vysokou odolností a dlouhou životností při profesionálním používání v dílnách, průmyslu při montážních a údržbě.

Strana s očkem je vybavena funkcí ráčnového mechanismu se 72 zuby s hladkým chodem, která umožňuje pohodlnou práci i v omezeném prostoru. Díky malému zpětnému úhlu záběru lze šrouby a matice efektivně utahovat i povolovat i v případech, kdy je k dispozici jen omezený prostor pro pohyb klíče. Přepínání směru otáčení umožňuje rychlý přechod mezi pravým a levým chodem přímo na očku s ráčnou.

Hlava s očkem vyhnutá pod úhlem 15° usnadňuje přístup k těžko dostupným šroubovým spojům a zvyšuje pohodlí při práci. Ráčnový očkoplochý klíč GARANT je vyrobený z vysoce kvalitní chrom vanadiové oceli a opatřený odolným povrchem zajišťuje optimální přenos síly a vysokou odolnost proti opotřebení při každodenním intenzivním používání.


Výhody pro vás:
  • Rychlá a efektivní práce.
  • Ideální pro těžko přístupné šroubové spoje.
  • Vysoký komfort při práci díky přepínatelné ráčně.
  • Nástroj není nutné opakovaně nasazovat.
  • Dlouhá životnost v osvědčené kvalitě GARANT pro každodenní profesionální použití.
  • Ideální pro montážní, údržbářské a opravárenské práce.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.