Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 41mm

Artiklové číslo: 614200 41
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
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Celková délka L 560 mm
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Povrch Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Barva Stříbrná
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 41 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 41 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614200 41
EAN / GTIN 4018754019410
Číslo výrobce 40104141
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chrom. na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

Poznámka:

AS-Drive − speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku. Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky AS-Drive. Výhody:
  • Šrouby jsou uchycovány za boky. − Šrouby jsou chráněny. − Delší životnost šroubů.
  • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. − Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.