Očkoplochý klíč, palce, chromovaný, Rozměr klíče: 1/4palec

Artiklové číslo: 613970 1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
433 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1/4 palec
Délka klíče L 101 mm
Maximální výška čelisti h1 4 mm
Maximální výška očka h2 max 6 mm
Poloha kroužku 15 stupeň
Povrch chromovaný
Rozměry velikostí klíčů palcové
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613970 1/4
EAN / GTIN 4045197550033
Číslo výrobce 613970 1/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.