Očkoplochý klíč, palce 1.1/8 palec

Artiklové číslo: 613520 1.1/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1.1/8 palec
Délka klíče L 330 mm
Maximální výška čelisti h1 8,9 mm
Maximální výška očka h2 max 16 mm
Poloha kroužku 15 stupeň
Rozměry velikostí klíčů palcové
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613520 1.1/8
EAN / GTIN 4018754020270
Číslo výrobce 40485252

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Očková strana s profilem AS-Drive. (vel. 3,2 − 5 s 6hranem).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se chromovaná vrstva na nikl; povrch kruhově broušený.

Poznámka:

AS-Drive − speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku. Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky AS-Drive. Výhody:
  • Šrouby jsou uchycovány za boky. − Šrouby jsou chráněny. − Delší životnost šroubů.
  • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. − Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Výhoda:
  • Šrouby jsou uchycovány za boky. − Šrouby jsou chráněny. − Delší životnost šroubů.
  • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. − Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.
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
    Rozměr klíče (palec) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku