Sada malých oboustranných otevřených klíčů, chromovaný pomocí niklu, Počet klíčů: 10

Artiklové číslo: 612400 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení rovné
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Počet přepážek 10 ks
Označení výrobce Klein-Doppelmaulschlüssel-Satz
Barva Stříbrná
Druh produktu Klíče
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 612400 10
EAN / GTIN 4018754080526
Číslo výrobce 96400603
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

S velmi úzkými hlavami. Různý úhel otevření (15° a 75°), na obou stranách stejný otvor klíče.

Použití:

Vhodné zejména k montážním pracím na nejužších místech.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, vrstva chromovaná na nikl.

Rozsah dodávky:

Po 1 malém oboustranném otevřeném klíči č. 612200 / 612205: vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11