• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Oboustranný maticový klíč, Rozměry klíčů: 6X7mm

Artiklové číslo: 610700 6X7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměry klíčů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Celková délka L 120 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Výrobní proces zápustkově kované
Bezjiskrový ne
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnějším šestihranem ne; ne
Druh produktu Klíče
Povrch Kruhové finišování; chromované
Set / sada ne
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 610700 6X7
EAN / GTIN 4045197158833
Číslo výrobce 610700 6X7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvlášť dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromovaná (neodlupující se); povrch kruhově broušený.