Trezorová schránka

Artiklové číslo: 6060BX-2
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
Celková délka L 420 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6060BX-2
EAN / GTIN 4000896024629
Číslo výrobce 6060BX-2
L-číslo L60140 2199
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Bezpečné uložení momentových klíčůÚložný box pro bezpečné uložení momentových klíčů
Do velikosti BX 8 s průhledovým oknem
Pro momentové klíče HAZET 5107-2CT ∙ 5107-3CT ∙ 5108-2CT ∙ 5108-3CT ∙ 5110-1CT ∙ 5110-2CT ∙ 5110-3CT ∙ 5120-2CT ∙ 5120-3CT ∙ 6110-1CT ∙ 6110-1CT (CAL) ∙ 6114-1CT ∙ 6290-1CT ∙ 6290-1CT (CAL)
  • Do velikosti BX 8 s průzorem
  • Plast, černý
  • Rozměry / délka: 420 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.32 kg