Ochranné rukavice uvex TOP grade 8300 velikost11

Artiklové číslo: 6029211
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada uvex top grade 8300
Označení výrobce uvex top grade 8300
Obsah pár 1 paar
Typ kůže Štípenková useň
Zvíře, Štípenková useň Skot
Materiál podšívka Bavlna
Barva Modrá; Šedá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 11
Rozsah použití Heavy Duty
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Kůže
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ano
Vlastnosti Odolná proti odírání
Kategorie ochrany I

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6029211
EAN / GTIN 4048612010303
Číslo výrobce 6029211
L-číslo L01660 109544
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Špičkové modely ochranných rukavic uvex 8000, 8100 a 8300 chrání vaše ruce před mechanickým namáháním. Ať už pracujete s hrubými materiály nebo s lehkými a středně těžkými kovy - naše kožené rukavice uvex top grade 8000 až 8300 s bavlnou na dlani nabízejí dobrou odolnost proti oděru, dobrý úchop v suchých i mírně vlhkých pracovních prostorech a navíc mají dodatečnou ochranu konečků prstů, zápěstí a kloubů na hřbetu ruky.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • trvale vysoká kvalita kůže

Vlastnosti zajišťující komfort

  • dobrá přilnavost v suchých a mírně vlhkých pracovních prostorech
  • příjemné nošení

Bezpečnostní prvky

  • dobrá mechanická odolnost proti oděru

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex top grade 8300
  • Typ výrobku: Kožené pracovní rukavice
  • Barva (filtr): šedomodré
  • Provedení: s pogumovanou manžetou
  • Povlak: bez povrchové úpravy
  • Velikost: 11
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Materiál svršku: Hovězí štípenková useň