Očkoplochý klíč

Artiklové číslo: 600N-65
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600N-65
EAN / GTIN 4000896048601
Číslo výrobce 600N-65
L-číslo L60140 1506
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Hlava očkového klíče zakřivená v úhlu 10°
  • DIN 3113 tvar B, ISO 3318, ISO 7738
  • Dlouhé štíhlé provedení
  • Štíhlé hlavy
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Hlava očkového klíče zahnutá o 15°
  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 3113 tvar A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 65 mm
  • Rozměry / délka: 710 mm
  • Hmotnost netto (kg): 4.46 kg
Mimo řady DIN