{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení | zalomené | |
| Úhel | 15 | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 13 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované; leštěné | |
| Norma | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Celková délka L | 193 mm | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem |
| Katalogové číslo | 600N-13 | |
| EAN / GTIN | 4000896023059 | |
| Číslo výrobce | 600N-13 | |
| L-číslo | L60140 255 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |