{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 1,5 m | |
| Příkon | 900 W | |
| Síťové napětí | 230 V | |
| Síťová frekvence | 50 Hz | |
| Typ krytí IP | IPX4 | |
| Řada | HWW | |
| Označení výrobce | HWW 3500/25 Inox | |
| Obal | Karton | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Zelená | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Čerpadlo | |
| Tlak min. | 1,4 bar | |
| Tlak max. | 4,5 bar | |
| Materiál | Kov; Ocel | |
| Délka | 484 mm | |
| Šířka | 270 mm | |
| Výška | 584 mm | |
| Hmotnost | 14,6 kg |
| Katalogové číslo | 600969000 | |
| EAN / GTIN | 4007430239556 | |
| Číslo výrobce | 600969000 | |
| L-číslo | L01760 100045 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |