{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Světle modrá | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | phynomic | |
| Označení výrobce | uvex phynomic C XG 60047 | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Polyuretan (PU) | |
| Třída jakosti | proDERM® | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Modrá; Šedá; Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 9 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Nosný materiál | Textil | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Uchopení předmětů od oleje; Vhodné pro dotykový displej | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Celková délka L | 260 mm |
| Katalogové číslo | 6004709 | |
| EAN / GTIN | 4048612120125 | |
| Číslo výrobce | 6004709 | |
| L-číslo | L01660 112060 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Obecné charakteristiky
Vlastnosti zajišťující komfort
Bezpečnostní prvky