{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 2,8 m | |
| Příkon | 200 W | |
| Označení výrobce | FSR 200 Intec Sander | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Upínač | Suchý zip | |
| Délka brusného papíru, Suchý zip | 114 mm | |
| Šířka brusného papíru, Suchý zip | 102 mm | |
| Délka brusné desky | 114 mm | |
| Šířka brusné desky | 102 mm | |
| Otáčky 1. rychlostní stupeň max. | 13 000 min-1 | |
| Oscilační zdvih | 1,4 mm | |
| Počet kmitů max. | 26 000 min-1 | |
| Pracovní hluk | 76 dB | |
| Zvláštní znaky | Kompaktní konstrukce; Softgrip | |
| Vibrace podle EN max. | 3 m/s2 | |
| Druh produktu | Vibrační brusky | |
| Hmotnost celkem | 1,3 kg |
| Katalogové číslo | 600066500 | |
| EAN / GTIN | 4007430153128 | |
| Číslo výrobce | 600066500 | |
| L-číslo | L01750 170 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |